Spankop met dwarsgroeven 8 mm

Artikelnummer: 329972 8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Span-⌀ 8 mm
    Opname Top 65
    Spanvlak Dwarsgroeven
    Hardheid 60 HR
    Profiel rond
    Lengte L 49 mm
    Producttype Spankop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 329972 8
    EAN/GTIN 2050001927262
    Nummer fabrikant TOP65R8,0

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
    Met dwarsgroeven voor ruw materiaal, kleine ⌀.

    Voordeel:

    • 25% hogere houdkracht dan spankop RD.
    • Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.
    • Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.

    Toepassing:

    Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

    Advies:

    Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

    Tip:

    Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!