Spankop met dwars- en langsgroeven 47 mm

Artikelnummer: 329968 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname Top 52
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329968 47
EAN/GTIN 2050002052802
Nummer fabrikant TOP52R47,0

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Voordeel:

  • 25% hogere houdkracht dan spankop RD.
  • Geen radiusverschuiving tussen spankop en spanmiddelopname, daardoor ongevoelig voor vuil.
  • Unieke stijfheid dankzij spansegmenten met groot contactvlak.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Advies:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.

Tip:

Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!