Spankop met dwars- en langsgroeven 82 mm

Artikelnummer: 329954 82
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 82 mm
Opname SK 100
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 59 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329954 82
EAN/GTIN 2050001925756
Nummer fabrikant SK100BZR82,0

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!
Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.