Spankop met dwars- en langsgroeven 47 mm

Artikelnummer: 329944 47
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 47 mm
Opname SK 80
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 53 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329944 47
EAN/GTIN 2050001923844
Nummer fabrikant SK80BZIR47,0

Omschrijving

Uitvoering:

Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.
Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!
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
    Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen