Spankop met dwars- en langsgroeven, SK 52, Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm): 24,5mm

Artikelnummer: 329924 24,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 0,5 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ 24,5 mm
Opname SK 52
Spanvlak Dwars- en langsgroeven
Hardheid 60 HR
Profiel rond
Lengte L 46 mm
Producttype Spankop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 329924 24,5
EAN/GTIN 2050001074782
Nummer fabrikant SK52BZIR24,5

Omschrijving

Uitvoering:

Met dwars- en langsgroeven voor ruw materiaal.
Spankoppen, rond profiel, oplopend met 0,5 mm resp. 1 mm. Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Toepassing:

Allerlei toepassingsgebieden, waaronder bewerkingscentra, meetmachines of opspanplaatspanning.

Tip:

Spankoppen voor speciale profielen volgens uw wensen op aanvraag.
Andere conusgroottes, vormen (bijvoorbeeld 4-kant) en bewerkbare blanks op aanvraag!