Bijzetwagens

Artikelnummer: 32941
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32941
EAN/GTIN 4017976932941
Nummer fabrikant 32941
L-nummer L90080 612

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: Gelaste stalen buis en profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 4 Etages met houten plaat, rand 12 mm hoog en 12 magazijnbakken (LxBxH: 500/450x310x200 mm). Draagvermogen per etage 60 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform de Europese norm EN 1757-3.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 940
laadvlak breedte (mm): 470
Etagehoogten (mm): 285, 540, 795, 1050
Draagvermogen etage (kg): 60
Totale lengte (mm): 1050
Totale breedte (mm): 513
Totale hoogte (mm): 1250
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3