Bijzetwagens

Artikelnummer: 32912
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32912
EAN/GTIN 4017976011394
Nummer fabrikant 32912
L-nummer L90080 372

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat, blauw RAL 5007. Met 3 eurobakken: 1 st. 600 x 400 x 145 mm, 2 st. 600 x 400 x 220 mm.. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de EU norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Bovenste en middelste laadvlak naar beiden zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling door middel van verende pen. Totale lengte: 820 mm, totale breedte: 450 mm. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
laadvlak lengte (mm): 605
laadvlak breedte (mm): 405
Etagehoogten (mm): 197, 652, 1152
Draagvermogen etage (kg): 50
Totale lengte (mm): 821
Totale breedte (mm): 455
Totale hoogte (mm): 1282
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3