Momentsleutel TORCOFIX FS tbv vaste instelling

Artikelnummer: 3288269
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3288269
EAN/GTIN 4010886965597
Nummer fabrikant 3288269

Omschrijving

Omschrijving:

Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Aandrijvingsbevestiging, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Opslag/inhoud: Plastic doos
  • Ontgrendelmechanisme: Ontgrendeling met korte slag
  • Koppel (max.) [lbf-ft]: 37 lbf·ft
  • Koppel (max.) [N-m]: 50 Nm
  • Koppel (min.) [lbf-ft].: 7,5 lbf·ft
  • Koppel (min.) [N-m]: 10 Nm
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf-ft].: 7,5 lbf·ft - 37 lbf·ft
  • Koppelbereik (min./max.) [N-m]: 10 Nm - 50 Nm
  • Instructies voor verwijdering op gereedschap: Geen
  • Vaste instelling: Ja
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale lengte [inch]: 246 mm
  • Kalibratielengte: 194 mm
  • Materiaal: Gelakte stalen buisconstructie, met gegalvaniseerde rechthoekige houder
  • Netto gewicht [kg]: 0,27 kg
  • Nauwkeurigheid +/-: +/- 3 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • Type weegschaal: Zonder
  • VDE gecertificeerd: Geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen