Omschrijving:
Toepassing:
Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 250 - 850 N-m / 185 - 630 lbf-ft
verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met ronde pen-opname
Uitvoering:
Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft.
Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (insteekgereedschap omsteken voor het veranderen van de richting)
Spiehouder Ø 22 mm
Werkend kaliber: 56 mm (Ø 22 mm)
Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
Met nonius schaal voor N-m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
Eenheidsopschrift geïntegreerd in de schaalverdeling en ook beschermd tegen vuil door kijkvenster
Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel
Kenmerk:
- Bedieningsgrootte [metrisch]: 22 mm
- Type aandrijving: Aandrijfzijde
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Karton
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Breedte pick-up [mm]: 22 mm
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 185 lbf ft - 630 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 250 Nm - 850 Nm
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Onderhoud en reparatie
- Totale breedte [mm]: 45 mm
- Totale hoogte [mm]: 44 mm
- Totale lengte [mm]: 1.355 mm
- Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 465 mm
- Kalibratielengte [mm]: 1276,8 mm
- Materiaal: Constructie van stalen buizen
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Pin slot
- Schaalverdeling: 10
- Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- Steekmaat [metrisch]: 56,0 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction and Commercial Vehicles
- Military
- Energy
- Machinery
- Utilities
- Services
- Agriculture
- Oil & Gas