Momentsleutel Torcofix K 3/4″, 110-550 Nm

Artikelnummer: 3278492
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3278492
    EAN/GTIN 4010886962350
    Nummer fabrikant 3278492

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Gecontroleerde schroefaanspanning in het bereik 110 - 550 N·m / 80 - 405 lbf·ft
    verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende, robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel
    Uitvoering:
    Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II klasse A, gekalibreerd met een maximaal toegestane afwijking van +/- 3% en dus nauwkeuriger dan de /- 4 % die de norm voorschrijft.
    Inclusief herleidbaar testcertificaat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    Tbv het gecontroleerd rechts- en linkom aanhalen (vierkant omsteken voor het veranderen van de richting)
    3/4″ vierkantsaandrijving met pinslot
    Robuuste, matte gepoedercoate stalen pijpconstructie, met verzinkte ratel en hoogwaardige kunststof onderdelen
    Nieuwe ergonomische handgreep, gevormd volgens de natuurlijke grijphouding van de hand
    Duidelijk herkenbare, met de hand voelbare, centreer-en kalibratiehulp in het midden van de handgreep
    Dubbele schaal N-m / lbf-ft met nonius (N-m), vergroot kijkvenster beschermt tegen vuil en beschadiging.
    Met nonius schaal voor N-m hoofdschaal tbv het instellen van tussenliggende schaalwaarden; lbf-ft instelling alleen via hoofdschaal
    Verticale opstelling van de schaalverdeling, dus geschikt voor links- en rechtshandige gebruikers.
    Instelmarkering direct boven de schaal, voorkomt afleesfouten (parallaxfout)
    Unit-etikettering geïntegreerd in het weegschaalframe en ook beschermd tegen slijtage via kijkvensters,
    Nauwkeurig afslag-mechanisme genereert een duidelijk voel- en hoorbaar signaal bij het bereiken van de ingestelde aanhaalwaarde.
    Incl. wegrolbeveiliging, voorkomt wegrollen bij het neerleggen van de sleutel

    Kenmerk:

    • Afstand behuizing - vierkant midden: 34,5 mm
    • Type aandrijving: Doorgaande vierkante verbinding
    • vierkante aandrijving [metrisch]: 20 mm
    • Aandrijving vierkant [inch]: 3/4″
    • Aantal tanden: 36
    • Aanhaalrichting: Links en rechts
    • Opslag: Karton
    • Ontgrendelmechanisme: korte slag
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
    • Toepassingsbereik:
      • Montage
      • Vervaardiging
      • Onderhoud en reparatie
    • Totale breedte [mm]: 69 mm
    • Totale hoogte [mm]: 51 mm
    • Totale lengte [mm]: 965 mm
    • Kalibratielengte [mm]: 863,8 mm
    • Kopbreedte 1 [mm]: 69,0 mm
    • Kophoogte 1 [mm]: 31 mm
    • Materiaal: Stalen buisconstructie met hoogwaardige kunststof delen
    • Vernier Nm: 1 Nm
    • Precisie: +/- 3 %
    • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Terugdraaihoek: 10 °
    • Zekering Uitgang vierkant: Pin slot
    • Schaalverdeling: 10
    • Schaalverdeling [lbf ft]: 10 lbf ft
    • Schaalverdeling [Nm]: 10 Nm
    • Type weegschaal: Dubbel
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Vaste instelling: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen
    • Doelgroepen:
      • Automotive
      • Industrial
      • Construction & Commercial
      • Consumer
      • Energy
      • Machinery
      • Workshop
      • Service
      • Agriculture
      • Oil & Gas
      • Utility

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen