DCN 270-081-38.1A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260105
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260105
EAN/GTIN 7291075292701
Nummer fabrikant 3260105
L-nummer L24040 305

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijdiameter (DC) 1,063″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 7,55″, bruikbare lengte (LU) 3,38″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,968 4,677″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,063″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,098″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,063″
  • decimale equivalent: 1,063″
  • flensdiameter (DF): 1,968
  • functionele lengte (LF) 3xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 270
  • totale lengte (OAL): 7,55″
  • puntlengte (PL): 0,193″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,87″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,68″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 3,38″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.