DCN 200-060-25.4A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3260099
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260099
EAN/GTIN 7291075292640
Nummer fabrikant 3260099
L-nummer L24040 281

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats stoelgrootte code (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 5,81″, bruikbare lengte (LU) 2-1/2″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,787″snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″:
    • : 3,467
    • Functionele lengte: 0,787
    • Functionele lengte: 1,26
    • : 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 200
    • totale lengte (OAL): 5,81″
    • -puntlengte (PL): 0,143″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,61″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 2-1/2″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen