DCN 320-096-40A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3260094
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260094
EAN/GTIN 7291075291209
Nummer fabrikant 3260094
L-nummer L24040 895

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeslichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter (DC) 32 mm, code snijplaatzitting (SSC) 32,0, totale lengte (OAL) 206,5 mm, effectieve lengte (LU) 100,86 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 32,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 32 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 140,68 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 32,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 320
  • Totale lengte (OAL) 206,5 mm
  • Puntlengte (PL) 4,86 mm
  • Lengte kraag (LPR) 146,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 100,86 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen