DCN 270-081-40A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3260089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260089
EAN/GTIN 7291075291162
Nummer fabrikant 3260089
L-nummer L24040 136

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijdiameter (DC) 27 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 183,7 mm, effectieve lengte (LU) 85,1 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 27,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 27 mm
  • Bundeldiameter (DF) 50 mm
  • Functionele lengte (LF) 118,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 27,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 270
  • Totale lengte (OAL) 183,7 mm
  • Puntlengte (PL) 4,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 123,7 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 85,1 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.