DR18.0-072-25.4-06-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelmiddelboringen, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3260051
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3260051
EAN/GTIN 7291075204995
Nummer fabrikant 3260051
L-nummer L24150 79

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,709″, totale lengte (OAL) 6,7″, bruikbare lengte (LU) 2,84″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,709″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,799″
  • decimaal equivalent: 0,709″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 3,679″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 06
  • totale lengte: Lengte: 6,7 (OLengte: 3,7″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 2,84″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen