• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

F1 1 kg gewicht ECO, gepolijst roestvrij staal

Artikelnummer: 326-11
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Producttype Aanvullend gewicht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 326-11
EAN/GTIN 4045761223653
Nummer fabrikant 326-11
L-nummer L40250 268
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

F1, 1 kg, enkel gewicht, ECO-vorm en knopvorm, gepolijst roestvrij staal

Tip:

Wij raden aan een van de koffers te bestellen die vermeld staan onder ″Toebehoren″.

Wij willen u erop wijzen dat bij verzending van gewichten van klasse E1, E2, F1 of F2 zonder containers, beschadiging van de gewichten kan optreden, ondanks de juiste verzendverpakking. De resulterende massaveranderingen zouden de respectieve toelaatbare foutgrenzen van deze zeer nauwkeurige gewichtsklassen kunnen overschrijden.