Vaste VHM-centreerpunt 60° 80/4

Artikelnummer: 323200 80/4
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Grootste ⌀ / morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus 4
Koplengte L 57,5 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
⌀ d 65 mm
Maximale rondloopfout 0,001 mm
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 323200 80/4
EAN/GTIN 4045197882509
Nummer fabrikant 323200 80/4

Omschrijving

Uitvoering:

  • Uiterst nauwkeurige VHM-punt. Vormgebonden HM-constructie voor optimale stabiliteit en breukvastheid, daardoor geen extra veiligheidsvoorzieningen nodig.
  • Tophoek 60°.
  • Hoge oppervlaktekwaliteit bij de schacht voor een optimale zitting.
  • Compleet gereedschap gehard en geslepen.
  • Met HM-punten voor toepassingen met hoge slijtage.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor slijpbewerking van zeer nauwkeurige onderdelen.

Accessoires:

Afdrukmoer nr. 323230.

Tip:

Afdrukmoer apart bestellen. Geometrische maatafwijkingen volgens DIN 806 E vervaardigd.