Uitvoering:
Hoofdmateriaal
50% modacryl, 32% katoen 10% Aramide, 5% polyamide, 3% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 200g/cm²
Details
Plastic drukknopen
Shirtkraag
Externe certificeringslabels
Reflex
Gedrukte reflecterende tape, 50 mm breed gesneden reflecterende tape
Functionaliteit
Metaalvrij
Zakken
Borstzak met klep en afgedekte drukknopen, één zak met penopening
Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen drukknopen in kunststof
Omschrijving:
- Topkwaliteit vlamvertragend en niet-metalen werkshirt met uitzonderlijke beschermende eigenschappen
- Het shirt is gemaakt van een stof die een zeer comfortabele pasvorm en bewegingsvrijheid garandeert
- De gesegmenteerde reflectoren zorgen ervoor dat u zichtbaar bent wanneer dat nodig is
- Gecertificeerd onder EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, klasse 1, IEC 61482-2, klasse 1
- ATPV: 8,1cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
- IEC 61482-2, APC 1
- ATPV - 8,1 cal/cm²
- ELIM - 6,3 cal/cm²