Multinorm overhemd M

Artikelnummer: 322915178933M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 322915178933M
EAN/GTIN 7330509730119
Nummer fabrikant 322915178933M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
50% modacryl, 32% katoen 10% Aramide, 5% polyamide, 3% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, 200g/cm²

Details
Plastic drukknopen
Shirtkraag
Externe certificeringslabels

Reflex
Gedrukte reflecterende tape, 50 mm breed gesneden reflecterende tape

Functionaliteit
Metaalvrij

Zakken
Borstzak met klep en afgedekte drukknopen, één zak met penopening

Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen drukknopen in kunststof

Omschrijving:

  • Topkwaliteit vlamvertragend en niet-metalen werkshirt met uitzonderlijke beschermende eigenschappen
  • Het shirt is gemaakt van een stof die een zeer comfortabele pasvorm en bewegingsvrijheid garandeert
  • De gesegmenteerde reflectoren zorgen ervoor dat u zichtbaar bent wanneer dat nodig is
  • Gecertificeerd onder EN 1149-5,EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1, EN ISO 20471, klasse 1, IEC 61482-2, klasse 1
  • ATPV: 8,1cal/cm²

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 8,1 cal/cm²
  • ELIM - 6,3 cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen