Uitvoering:
Hoofdmateriaal
98% katoen, 2% antistatisch, vlambestendig, antistatisch, 230 g/m²
Details
Hoofdkraag
Externe certificeringslabels
Afwerking
Verstelbaar mouwuiteinde met verborgen metalen knopen
Voorsluiting
Voorklep met verborgen metalen drukknopen
Zakken
Borstzak met klep en afgedekte drukknopen, één zak met penopening
Maatuitleg
Het product heeft een uitgebreide matenboog
Wasgoed
Industrieel wasgoed EN ISO 15797
Omschrijving:
- Functioneel vlamwerend herenoverhemd voor blootgestelde omgevingen
- Dit vlamwerende overhemd is specifiek geschikt voor werkomgevingen waar vlamwerendheid nodig is
- Slim, functioneel ontwerp met verborgen knopen aan de voorzijde en snelsluitfunctie
- Het materiaal is comfortabel met een ruime pasvorm en een goede bewegingsvrijheid
- Dit overhemd heeft twee borstzakken met een praktische pennenhouder
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 en IEC 61482-2, Klasse 1
Norm:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1