{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Maximaal toerental | 4.300 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 200 kg | |
Lengte 1 | 50 mm | |
L2 | 12 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 14 mm | |
Schacht-⌀ D2 | 24 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K14 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 321335 3 | |
EAN/GTIN | 4045197774484 | |
Nummer fabrikant | 321335 3 |