{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 70 mm | |
Totale lengte L | 204 mm | |
Nuttige lengte B | 101,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 40 mm | |
Maximaal toerental | 3.800 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 800 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320675 4 | |
EAN/GTIN | 5907412202761 | |
Nummer fabrikant | 800006624 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 255,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 800 kg | 800 kg | 800 kg | 800 kg |
Behuizings-⌀ D | 70 mm | 43 mm | 60 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 101,5 mm | 77 mm | 97 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | 20 mm | 24 mm | |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |