{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK5 | |
Behuizings-⌀ D | 88 mm | |
Nuttige lengte B | 143 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 40 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 18 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
Puntlengte C | 65 mm | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 1.500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320673 5 | |
EAN/GTIN | 4062406200107 | |
Nummer fabrikant | 320673 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 5
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
430,00 €
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 762,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 543,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 454,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 360,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.323,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 1.500 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 2.000 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
Behuizings-⌀ D | 88 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 96 mm |
Maximale rondloopfout | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morseconus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nuttige lengte B | 143 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |