Meelopende draaibankcenter 60° 1

Artikelnummer: 320660 1
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Morseconus MK1
    Behuizings-⌀ D 34,5 mm
    Nuttige lengte B 60,5 mm
    Grootste punt-⌀ 60° A 15 mm
    Maximale rondloopfout 0,005 mm
    Voor werkstukgewicht 100 kg
    Producttype Centreerpunt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320660 1
    EAN/GTIN 4019208014418
    Nummer fabrikant 043400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Lichaam en centerpunt zijn gehard.
    • Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.
    • Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
    • Onderhoudsvrij door continue smering.
    • Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.
    • Punthoek 60°.

    Omschrijving:

    Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
    De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

    Toepassing:

    Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.