{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | |
Nuttige lengte B | 107 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 24 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 10 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 47 mm | |
Maximaal toerental | 4.300 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320658 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774316 | |
Nummer fabrikant | 320658 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 4
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 520,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 953,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 926,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
301,00 €
€ 228,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.252,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstukgewicht | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 500 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg |
Behuizings-⌀ D | 60 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morseconus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nuttige lengte B | 107 mm | 111 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 116 mm | 103 mm | 85 mm | 106 mm |
Producttype | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt | Centreerpunt |