{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK6 | |
Behuizings-⌀ D | 110 mm | |
Nuttige lengte B | 155 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 52 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 62 mm | |
Maximaal toerental | 2.000 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 4.500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320657 6 | |
EAN/GTIN | 4045197774170 | |
Nummer fabrikant | 320657 6 |