boorstanghouder rechts, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 40/15-110mm

Artikelnummer: 320405 40/15-110
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 40 mm
Plaatafmeting 15
Opname PSC
Inzetsoort rechts
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 110 mm
Nuttige lengte LN 90 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
As-puntafstand f 22 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P05
Instelhoek κ 107,5 graden
Producttype Boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320405 40/15-110
EAN/GTIN 2050001715470
Nummer fabrikant PS4.PDF.RQB.110

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.