Boorstanghouder links 40/11-110 mm

Artikelnummer: 320396 40/11-110
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Plaatafmeting 11
    Opname PSC
    Inzetsoort links
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 110 mm
    Nuttige lengte LN 90 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 40 mm
    As-puntafstand f 22 mm
    geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
    Reservedeel S05
    Instelhoek κ 107,5 graden
    Producttype Boorstanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320396 40/11-110
    EAN/GTIN 2050001715463
    Nummer fabrikant PS4.BDB.LQB.110

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen