DRG-MF-12L-2.25D-16A-06 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203866
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203866
    EAN/GTIN 7291075347616
    Nummer fabrikant 3203866
    L-nummer L24150 231

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 78 mm, effectieve lengte (LU) 27 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 12 mm
    • L/D-bereik 2xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 06...
    • Totale lengte (OAL) 78 mm
    • Lengte kraag (LPR) 33 mm
    • Schachtlengte (LS) 45 mm
    • Effectieve lengte (LU) 27 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen