Boorstanghouder links 40/12-90 mm

Artikelnummer: 320386 40/12-90
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Plaatafmeting 12
    Opname PSC
    Inzetsoort links
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 90 mm
    Nuttige lengte LN 70 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 32 mm
    As-puntafstand f 17 mm
    geschikte wisselplaat CC.. 1204..
    Reservedeel S01
    Instelhoek κ 95 graden
    Producttype Boorstanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320386 40/12-90
    EAN/GTIN 2050001715548
    Nummer fabrikant PS4.BCC.LLA.090

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr.320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen