Klemdraaihouder neutraal, PSC, Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat: 6315-130HPmm

Artikelnummer: 320375 6315-130HP
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting − A-maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 63 mm
Plaatafmeting 15
Opname PSC
Inzetsoort neutraal
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 130 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P06
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320375 6315-130HP
EAN/GTIN 2050001773081
Nummer fabrikant PS6.PDF.NNA.130-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.