DFN360-054-31,75A-1,5D-IQ boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en vlakke schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3203612
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203612
EAN/GTIN 7291075368963
Nummer fabrikant 3203612
L-nummer L24040 496

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,417″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 36,0, totale lengte (OAL) 6,12″, bruikbare lengte (LU) 2,12″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,65 3,439″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1,417″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,453″
  • snijdiameter minimum (DCN): 1,417″
  • decimale equivalent: 1,417″
  • flensdiameter (DF): 1,65″
  • functionele lengte (LF) 2xD
  • Identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): HFP 360
  • totale lengte (OAL): 6,12″
  • puntlengte (PL): 0,321″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,76″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 2,12″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen