• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

PSC-klemdraaihouder links, voor wisselplaten DN., Schacht-⌀ / plaatafmeting: 50/15HPmm

Artikelnummer: 320336 50/15HP
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 50 mm
Plaatafmeting 15
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 63 mm
As-puntafstand f 35 mm
geschikte wisselplaat DN.. 1506..
Reservedeel P05
Totale lengte 90 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320336 50/15HP
EAN/GTIN 2050002039926
Nummer fabrikant PS5.PDF.LJA.060-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.