DCN 135-020-15.87R-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203354
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203354
EAN/GTIN 7291075280067
Nummer fabrikant 3203354
L-nummer L24040 1246

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 3,38″, bruikbare lengte (LU) 0,9″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,531″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,547 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,531″
  • decimale equivalent: 0,531″
  • flensdiameter: 1,393″
  • insert Seat Size Code (SSC): 13.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 135
  • totale lengte (OAL): 3,38″
  • Point Length (PL): 0,097″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,49″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 0,9″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.