DCN 095-014-12.7A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203337
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203337
EAN/GTIN 7291075292299
Nummer fabrikant 3203337
L-nummer L24040 1211

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,374″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 2,92″, bruikbare lengte (LU) 0,63″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,374″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,374″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert): 1,082″
    • : 0,374 Stoeloegrootte: 0,63
    • : 0,39 Lengte: 2xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 095
    • totale lengte (OAL): 2,92″
    • -puntlengte (PL): 0,068″
    • uitstekende lengte (LPR): 1,15″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 0,63″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles