DCN 075-011-12.7A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203329
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203329
EAN/GTIN 7291075292275
Nummer fabrikant 3203329
L-nummer L24040 1175

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,295″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 2,76″, bruikbare lengte (LU) 0,49″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 0,936″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,295″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,311″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,295″
  • decimale equivalent: 0,295″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 2xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 075
  • totale lengte (OAL): 2,76″
  • -puntlengte (PL): 0,054″
  • uitstekende lengte (LPR): 0,99″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 0,49″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles