Klemdraaihouder links 50/11HP mm

Artikelnummer: 320331 50/11HP
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 50 mm
Plaatafmeting 11
Opname PSC
Inzetsoort links
Opnamenorm ISO 26623-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Minimale voorboor-⌀ D1 min 63 mm
As-puntafstand f 35 mm
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Reservedeel S05
Totale lengte 90 mm
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320331 50/11HP
EAN/GTIN 2050002039889
Nummer fabrikant PS5.KDB.LJA.060-HP

Omschrijving

Tip:

bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
PSC-spanpen op aanvraag.