DCN 065-010-12.7A-1.5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203290
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203290
    EAN/GTIN 7291075292268
    Nummer fabrikant 3203290
    L-nummer L24040 333

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,256″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,5, totale lengte (OAL) 2,76″, bruikbare lengte (LU) 0,43″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 0,944″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,256″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,272″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,256″
    • decimale equivalent: 0,256″
    • flensdiameter (DF): 0,63″
    • functionele lengte (insert) 2xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 065
    • totale lengte (OAL): 2,76″
    • -puntlengte (PL): 0,046″
    • uitstekende lengte (LPR): 0,99″
    • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,77″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 0,43″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen