DCN 060-018-12.7R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3203270
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203270
EAN/GTIN 7291075242850
Nummer fabrikant 3203270
L-nummer L24040 1101

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,236″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 6,0, totale lengte (OAL) 3,03″, bruikbare lengte (LU) 3/4″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,236″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,252 0,63″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,236″
  • decimale equivalent: 0,236″
  • flensdiameter: 1,217″
  • insert Seat Size Code (SSC): 6.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 060
  • totale lengte (OAL): 3,03″
  • Point Length (PL): 0,043″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,26″
  • Shank diameter tolerance (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 3/4″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen