DCN 125-100-15.87R-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203218
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203218
EAN/GTIN 7291075279108
Nummer fabrikant 3203218
L-nummer L24040 280

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 6-1/2″, bruikbare lengte (LU) 4,03″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,492″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,492″
  • decimale equivalent: 0,492″
  • flensdiameter: 4,521″
  • insert Seat Size Code (SSC): 12.0
Lengte Groep: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 125
  • totale lengte (OAL): 6-1/2″
  • Point Length (PL): 0,089″
  • uitstekende lengte (LPR): 4,61″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 4,03″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.