DCN 115-092-16R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3203203
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3203203
    EAN/GTIN 7291075277883
    Nummer fabrikant 3203203
    L-nummer L24040 782

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 11,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 156,6 mm, effectieve lengte (LU) 93,76 mm

    Kenmerk:

    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 11,5 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 11,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 11,5 mm
    • Bundeldiameter (DF) 20 mm
    • Functionele lengte (LF) 106,51 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 11,0 in
    • L/D-bereik 8xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 115
    • Totale lengte (OAL) 156,6 mm
    • Puntlengte (PL) 1,76 mm
    • Lengte kraag (LPR) 108,6 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 48 mm
    • As van contactdoos rond
    • Effectieve lengte (LU) 93,76 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen