DCN 270-041-31,75R-1,5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203127
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203127
EAN/GTIN 7291075279948
Nummer fabrikant 3203127
L-nummer L24040 172

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 1,063″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 27,0, totale lengte (OAL) 5,63″, bruikbare lengte (LU) 1,79″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • -aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1,653″
  • snijdiameter minimum (DCN):″
  • decimale equivalent: 1,063″Functionele flensdiameter: 1,063″Functionale diameter (
  • Functionele diameter: 1,653 Functionele diameter: 1,063 Functionale diameter (LF): 1,098 Functionale diameter: 3,077″
  • insert Seat Size Code (SSC): 27.0
Lengte Groep: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 270
  • totale lengte (OAL): 5,63″
  • Point Length (PL): 0,193″
  • uitstekende lengte (LPR): 3,27″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,36″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,79″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.