Klemdraaihouder rechts 40/12HP mm

Artikelnummer: 320310 40/12HP
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 26623-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schacht-⌀ 40 mm
    Plaatafmeting 12
    Opname PSC
    Inzetsoort rechts
    Opnamenorm ISO 26623-1
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A-maat 50 mm
    Minimale voorboor-⌀ D1 min 50 mm
    As-puntafstand f 27 mm
    geschikte wisselplaat CC.. 1204..
    Reservedeel S01
    Totale lengte 74 mm
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 320310 40/12HP
    EAN/GTIN 2050002039773
    Nummer fabrikant PS4.KCC.RLA.050-HP

    Omschrijving

    Tip:

    bijpassende HP-nippel nr. 320001 apart bestellen! Reservedelen nr. 320610320626 vindt u in de reserveonderdelenlijst.
    PSC-spanpen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen