DCNS 125-062-130B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203062
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203062
EAN/GTIN 7291075297980
Nummer fabrikant 3203062
L-nummer L24040 596

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 124,5 mm, effectieve lengte (LU) 64,41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 76,23 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 125
  • Totale lengte (OAL) 124,5 mm
  • Puntlengte (PL) 1,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 78,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 46 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 64,41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles