DCNS 085-042-090B-5D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 5xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203055
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203055
EAN/GTIN 7291075297911
Nummer fabrikant 3203055
L-nummer L24040 1291

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, snijdiameter (DC) 8,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 8.0, totale lengte (OAL) 89,9 mm, effectieve lengte (LU) 43,79 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 8,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 52,35 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 8,0 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 085
  • Totale lengte (OAL) 89,9 mm
  • Puntlengte (PL) 1,29 mm
  • Lengte kraag (LPR) 53,9 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 43,79 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.