DCNS 200-060-200B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203023
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203023
EAN/GTIN 7291075297836
Nummer fabrikant 3203023
L-nummer L24040 1248

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 20.0, totale lengte (OAL) 142,1 mm, effectieve lengte (LU) 63,02 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 84,46 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 200
  • Totale lengte (OAL) 142,1 mm
  • Puntlengte (PL) 3,02 mm
  • Lengte kraag (LPR) 88,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 54 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 63,02 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles