DCN 070-035-12.7A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, inwendige koelmiddelgaten en een platte schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3202934
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202934
EAN/GTIN 7291075293067
Nummer fabrikant 3202934
L-nummer L24040 675

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,275″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 7,0, totale lengte (OAL) 3,72″, bruikbare lengte (LU) 1,43″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,9″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,275″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,291″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,275″
  • decimale equivalent: 0,275″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 5xD
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 070
  • totale lengte (OAL): 3,72″
  • puntlengte (PL): 0,05″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,95″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 1,43″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen