DCN 210-252-25.4R-12D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 12xD

Artikelnummer: 3202837
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202837
EAN/GTIN 7291075297447
Nummer fabrikant 3202837
L-nummer L24040 642

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boortjes, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,827″, plaats stoelgrootte code (SSC) 21,0, totale lengte (OAL) 13.43″, bruikbare lengte (LU) 10.07″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 1,26″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindricalaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,827″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,827″
  • decimale diameter: 0,827″
  • flensdiameter
  • flensdiameter (Functionele waarde: 1,26″
  • : 0,862 Functionele lengte: 11.08″
  • insert Seat Size Code (SSC): 21.0
Lengte Groep: 12xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 210
  • totale lengte (OAL): 13.43″
  • Point Length (PL): 0,15″
  • uitstekende lengte (LPR): 11.23″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • schachtdiameter type: Round
  • Lengte 10.07
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen