DCN 145-044-15.87R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202800
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202800
EAN/GTIN 7291075242652
Nummer fabrikant 3202800
L-nummer L24040 1251

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,571″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 4,4″, bruikbare lengte (LU) 1,81″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,571″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,587 0,79″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,571″
  • decimale equivalent: 0,571″
  • flensdiameter: 2,406″
  • insert Seat Size Code (SSC): 14.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 145
  • totale lengte (OAL): 4,4″
  • Point Length (PL): 0,104″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,51″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,81″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Dit kan ook interessant zijn voor u

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.