DCN 090-027-12.7R-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202777
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202777
    EAN/GTIN 7291075242546
    Nummer fabrikant 3202777
    L-nummer L24040 1177

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,354″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 9,0, totale lengte (OAL) 3,46″, bruikbare lengte (LU) 1,13″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63″
    • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
    • snijdiameter (DC): 0,354″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,37 0,63″
    • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,354″
    • decimale equivalent: 0,354″
    • flensdiameter: 1-5/8″
    • insert Seat Size Code (SSC): 9.0
    Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 090
  • totale lengte (OAL): 3,46″
  • puntlengte (PL): 0,065″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,69″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 1,13″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen